9790120070140-SERIE DI PUNTE HSS DIN 338 79012 7,014
Set di punte jobber in astuccio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:79012 7.014
Rubix:160000000198687
EAN:4031095277271


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | 1,0 - 13,0 |
| Incremento | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9790120070140-SERIE DI PUNTE HSS DIN 338 79012 7,014
Set di punte jobber in astuccio, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 25 |
| Campo | 1,0 - 13,0 |
| Incremento | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | lucido |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore