U09880073 988 MA/S19_0.6 PUNTE

Assortimento di punte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:988 MA/S19 0.6
Rubix:160000000342750
Produttore:U09880073
EAN:8010239253339
U09880073 988 MA/S19_0.6 PUNTE

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi19
Campo1 - 10
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U09880073 988 MA/S19_0.6 PUNTE


Assortimento di punte in HSS-G - Rettificate - Fornito in cassetta in ABS - Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x120x50 mm
Peso590 g
Numero di elementi19
Campo1 - 10
Incremento0,5 mm
Materiale da tagliohss
40,32 IVA esclusa
/ Unità
49,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore