SET DI PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE - TIN DA 1 A 10 PER 1/2 854081

Set di 19 punte cilindriche rettificate - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854081
Rubix:170000000536116
EAN:3660338099465
SET DI PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE - TIN DA 1 A 10 PER 1/2 854081
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi19
Campo1 -10
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE - TIN DA 1 A 10 PER 1/2 854081


Norma: DIN 338

Per acciai legati e non (110 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, adatto anche per inox.
Affilatura a croce.
Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi19
Campo1 -10
Incremento0,5 mm
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Angolo di punta118 °
Materiale da tagliohss
41,48 IVA esclusa
/ Unità
50,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione