004140419-PUNTA HSS TITANIO SERIE 19PZ /SP19 414/SP19

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:414/SP19
Rubix:160000000002295
Produttore:004140419
EAN:8014230168074
004140419-PUNTA HSS TITANIO SERIE 19PZ /SP19 414/SP19

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi19
Campo1 - 10
Incremento0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004140419-PUNTA HSS TITANIO SERIE 19PZ /SP19 414/SP19


Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Punti di forza

Serie di punte elicoidali cilindriche (art. 414) in cassetta

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170,000x140,000x55,000 mm
Peso602,000 g
Numero di elementi19
Campo1 - 10
Incremento0,5 mm
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
Materiale da tagliohss
Paese d'origineIT
85,84 IVA esclusa
/ Unità
104,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione