SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 845946
SET DI PUNTE CILINDRICHE RETTIFICATE - HSS SERIE CORTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845946
Rubix:170000000559841
EAN:3660338079818


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | da ø1 a ø13 |
| Incremento | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI PUNTE HSS ELICOIDALI A GAMBO CILINDRICO 845946
Affilatura a croce a partire dal diametro 2 mm.
HSS DRILL BITS SET - 25 PCES - D.1 - D.13 / 0,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | da ø1 a ø13 |
| Incremento | 0,5 mm |
| Norma din | din 338 n |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione