004100417-MIX-SELECT HSS/MURO 19PZ MIX 19 410MIX/SEL19
Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:410MIX/SEL19
Rubix:160000000002147
Produttore:004100417
EAN:8014230163680


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 19 |
|---|---|
| Campo | hss/muro |
| Incremento | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004100417-MIX-SELECT HSS/MURO 19PZ MIX 19 410MIX/SEL19
Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica
Punti di forza
Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x80x70 mm |
|---|---|
| Peso | 329 g |
| Numero di elementi | 19 |
| Campo | hss/muro |
| Incremento | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Norma din | din 338 |
| Materia da lavorare | metallo e muratura |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione