9790120070180-SERIE DI PUNTE HSS DIN 338 79012 7,018
Set di punte jobber in astuccio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:79012 7.018
Rubix:160000000198688
EAN:4031095277264


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 24 |
|---|---|
| Campo | 1,0 - 10,5 |
| Incremento | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9790120070180-SERIE DI PUNTE HSS DIN 338 79012 7,018
Set di punte jobber in astuccio, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 24 |
| Campo | 1,0 - 10,5 |
| Incremento | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | lucido |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio e altri metalli |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione