PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-020
Shims (set of 10 pieces) 0.20 mm SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMAS 125-020
Rubix:160000000509913
EAN:7316570376456

Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-020
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 125 mm |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
