STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 NERO FW95BKR # 39
Sicurezza totale Wellington S5 - FW95
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:FW95BKR39
Rubix:999230523043790
Produttore:FW95BKR39
EAN:5036108159765

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | clorurodipolivinile (pvc) |
Dettagli del prodotto : STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 NERO FW95BKR # 39
Il modello Total Safety Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e intersuola in acciaio. Struttura in PVC/Nitrile impermeabile e resistente a olio, carburanti e acidi. Adatta a una varietà di ambienti. Puntale protettivo in acciaio. Intersuola in acciaio. Calzatura antistatica. Regione del sedile ad assorbimento di energia.
100% impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti. Suola resistente al carburante e all'olio. Intersuola in acciaio resistente alle forature. Puntale protettivo in acciaio. Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità.
Standard: EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5
100% impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti. Suola resistente al carburante e all'olio. Intersuola in acciaio resistente alle forature. Puntale protettivo in acciaio. Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità.
Standard: EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | clorurodipolivinile (pvc) |
| Materiale | pvc/nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Paia
€ 28,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione