Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412631
Rubix:160000000437155
Produttore:40412631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49341317 PARAOLIO BAUM A 22X35X7 FKM
40412631 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione