BANDA DI TIRAGGIO 864585

Sistema di bloccaggio ad "Elevata sicurezza"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:864585
Rubix:170000000539990
EAN:3660338190612
BANDA DI TIRAGGIO 864585

Riepilogo info tecniche

Lunghezza9 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BANDA DI TIRAGGIO 864585


Standard: EN 12 195-2 03/ 2001

Sistema di bloccaggio ad "elevata sicurezza" con doppi uncini a J che possono essere insieme o separati.
Poliestere (PES) multifilamento resistente alle rotture = cinghia 6.000 daN.
Doppia sicurezza:
1. Protezione dalla rottura della cinghia: Anelli della cinghia doppi in poliuretano per una protezione dall'abrasione della cinghia e per proteggere maggiormente il materiale trasportato.
2. Sicurezza durante lo scarico: Guida a rilascio graduale (tacca dopo tacca) per assicurare che non vi siano sbilanciamenti durante lo scarico e per riprendere controllo del carico.

Rottura della cinghia: 6 tonnellate
Larghezza: 50 mm
Lunghezza utile: 9 m
Parte corta: 0,30 m
Guida: rilascio graduale.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza9 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza50 mm
Capacità di tiraggio LC4000 daN
27,97 IVA esclusa
/ Unità
34,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione