081880225-FIBBIE SERRAGGIO AD ANELLO F 25MM-MT2,5 8188F 2,5
Sistemi di legatura ad anello LC 200kg con fibbia di serraggio nastro in polipropilene ad alta tenacità (PP)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8188F 2,5
Rubix:160000000020590
Produttore:081880225
EAN:8014230608242


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 2,5 m |
|---|---|
| Tipo di gancio | fibbia |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081880225-FIBBIE SERRAGGIO AD ANELLO F 25MM-MT2,5 8188F 2,5
Sistemi di legatura ad anello LC 200kg con fibbia di serraggio nastro in polipropilene ad alta tenacità (PP)
8188 F25-MT2,5-RING CAMBUCKLES LC 250KG
Punti di forza
Sistemi di legatura ad anello LC 200kg con fibbia di serraggio nastro in polipropilene ad alta tenacità (PP)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x30x100 mm |
|---|---|
| Peso | 72 g |
| Lunghezza | 2,5 m |
| Tipo di gancio | fibbia |
| Larghezza | 25 mm |
| Tipologia | sistema di legatura ad anello |
| Modello | 8188f 2,5 |
| Capacità di tiraggio LC | 196,1 daN |
| Materiale | polipropilene ad alta tenacità (pp) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore