081800006-CRICCHETTO CON GANCI UNCINO 25MM - MT6 8180 6

Sistemi di ancoraggio a cricchetto LC 750kg nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) ganci a uncino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8180 6
Rubix:160000000020567
Produttore:081800006
EAN:8014230358505
081800006-CRICCHETTO CON GANCI UNCINO 25MM - MT6 8180 6

Riepilogo info tecniche

Lunghezza6 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081800006-CRICCHETTO CON GANCI UNCINO 25MM - MT6 8180 6


Sistemi di ancoraggio a cricchetto LC 750kg nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) ganci a uncino

Punti di forza

Sistemi di ancoraggio a cricchetto LC 750kg nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) ganci a uncino

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x50x100 mm
Peso768 g
Lunghezza6 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza25 mm
Tipologiasistema di ancoraggio a cricchetto robur beta tools lc 750 kg
Modello8180 6 (mt6) – 081800006
Capacità di tiraggio LC750 daN
Materialenastro in poliestere (pes) 100%; cricchetto e ganci in acciaio (zincatura elettrolitica)
Paese d'origineIT
8,87 IVA esclusa
/ Unità
10,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza