BANDA DI TIRAGGIO 867838

Sistema di ancoraggio ERGO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867838
Rubix:999180200042510
EAN:3660338217548
BANDA DI TIRAGGIO 867838

Riepilogo info tecniche

Lunghezza9 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BANDA DI TIRAGGIO 867838


Conforme alla norma EN 12 195-3

Sistema di aggancio composto da un tenditore invertito che consente di mettere sotto tensione il sistema di aggancio dall'alto al basso, cosa che offre all'utilizzatore una maggior forza di serraggio e una miglior ergonomia per la schiena - il sistema di aggancio è dotato di un'etichetta che ne consente la tracciabilità grazie a un numero identificativo unico. La cinghia ha una lunghezza di 9 metri ed è completamente in poliestere. LC 2.500 daN 7,5T / 9M.

Punti di forza

Ideale per carichi che richiedono un serraggio forte: materiali da costruzione, acciaio... La schiena dell'utilizzatore non è più soggetta sforzi eccessivi. Preme sulla maniglia grazie al peso del corpo. Limitai DMS.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza9 m
Tipo di ganciogancio ad artiglio
Larghezza50 mm
Modelloergo
Capacità di tiraggio LC5000 daN
26,96 IVA esclusa
/ Unità
32,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione