00504530-ARTICOLO EX600-DXPC1

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:EX600-DXPC1
Rubix:999221025043725
EAN:3618036110128
00504530-ARTICOLO EX600-DXPC1
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaex600

Dettagli del prodotto : 00504530-ARTICOLO EX600-DXPC1


Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unità di ingressi digitali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaex600
Mostra UNSPSC / ECL@SS
317,56 IVA esclusa
/ Unità
387,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione