5000725-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2252.BN.160.Z06.12.S685

Slotting Cutter

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter:F2252.BN.160.Z06.12.S685
Rubix:999240116011506
Produttore:5000725
5000725-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2252.BN.160.Z06.12.S685
Riepilogo info tecniche
Diametro160 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5000725-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2252.BN.160.Z06.12.S685


ALTIUS

Punti di forza

•Cross-toothed, cuts on three sides
2 Cutting edges per indexable insert

Applicazioni

Slot Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro160 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo160 mm
Numero di denti6
Lunghezza totale50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2182,50 IVA esclusa
/ Unità
2662,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione