Riferimenti
Bahco:9572-250
Rubix:160000001330517
EAN:7311518004248

Documenti
Dettagli del prodotto : FALSA SQUADRA 9572-250
Punti di forza
Lama in acciaio laminato a freddo
Temprata e rinvenuta, bloccata nella fusione mediante una vite
Lama flessibile in acciaio
Corpo in lega di zinco
Serve a trasferire un angolo misurato a un pezzo da tagliare o lavorare
Lama in acciaio laminato a freddo temprato, corpo fuso in lega di zinco
Temprata e rinvenuta, bloccata nella fusione mediante una vite
Lama flessibile in acciaio
Corpo in lega di zinco
Serve a trasferire un angolo misurato a un pezzo da tagliare o lavorare
Lama in acciaio laminato a freddo temprato, corpo fuso in lega di zinco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Lunghezza | 256 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione