Cuscinetto radiale a sfere SNR 6303, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6303

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6303
Rubix:999221201000065
EAN:3413520141400
CUSCINETTO 6303

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6303


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x14 mm
Peso110 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Peso0,11 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.