Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 8060 P20
Rubix:160000000388036
Produttore:82440500

Dettagli del prodotto : BOCCOLE AUT. PAP 8060 P20
Socket PAP, low maintenance, with lubrication pockets.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,295 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
