BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 657050 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 657050 E
Rubix:170000000410435
EAN:7316572198131
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 657050 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 657050 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza50 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
38,37 IVA esclusa
/ Unità
46,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione