14098-CONNETTORE FEMMINA MSSD-E

Spina e presa MSSD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSSD-E
Rubix:160000000579229
Produttore:14098
EAN:4052568021702
14098-CONNETTORE FEMMINA MSSD-E

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 14098-CONNETTORE FEMMINA MSSD-E


Spina e presa MSSD-E per bobine di solenoide e valvole, modello di porta per valvole JMEH, MEH e MOEH. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Intervallo tensione di funzionamento CA=0 - 250 V, Intervallo tensione di funzionamento CC=0 - 300 V, carico corrente accettabile a 40 °C=6 A, Grado di contaminazione=3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x32x32 mm
Peso11,57 g
Tipologiamssd
Paese d'origineIT
Codice doganale85366990
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione