TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO ESTERNO SPALLAM. E FIL. GAS A4-50 1X SW27 091041 BOUCH6PGAZ1"A4 DIN 910
Spina maschio con esagono esterno, filettatura fine
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BOUCH6PGAZ1"A4
Rubix:999240301003798
Produttore:091041
EAN:4043377058072


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1 in |
|---|---|
| Norma | din 910 |
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO ESTERNO SPALLAM. E FIL. GAS A4-50 1X SW27 091041 BOUCH6PGAZ1"A4 DIN 910
Tappi cil. con esagono est., spallam. e fil. gas A4-50 1"X SW27
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1 in |
|---|---|
| Norma | din 910 |
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
| Classe di qualità | a4-50 |
| Tipo di filettatura | gas |
| Forma della testa | spina maschio con esagono esterno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione