Riferimenti
Festo:HFOE-D-MIDI/MAXI
Rubix:160000000584484
Produttore:159593
EAN:4052568006310

Documenti
Dettagli del prodotto : 159593-SQUADRETTA DI FISSAGGIO HFOE-D-MIDI/MAXI
Staffa di montaggio HFOE-D-MIDI/MAXI per unità di servizio D serie LR, LFR, FRC. Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Nota materiali=Privo di rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 65,6 g |
| Tipologia | staffa di montaggio |
| Materiale del corpo | acciaio zincato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore