576656-COMANDO BIMANUALE ZSB-1/8-B

Blocco di controllo per avviamento a due mani

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ZSB-1/8-B
Rubix:160000000606522
Produttore:576656
EAN:4052568225407
576656-COMANDO BIMANUALE ZSB-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco di controllo
Tipo di raccordog
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 576656-COMANDO BIMANUALE ZSB-1/8-B


Questo blocco di controllo pneumatico per l'avviamento a due mani ZSB viene utilizzato nei casi in cui un'operazione avviata manualmente, come l'attivazione di cilindri di aria compressa, comporterebbe altrimenti un pericolo per l'operatore della macchina, o con altri dispositivi in cui gli operatori della macchina devono avere entrambe le mani libere da una zona di pericolo quando avviano una macchina. Lo ZSB commuterà solo se la pressione viene applicata simultaneamente tramite valvole a pulsante a 3/2 vie alle due porte di ingresso 11 e 12 dello ZSB, cioè entro max. 0,5 secondi, e se la pressione viene applicata simultaneamente alle due porte di ingresso 11 e 12 dello ZSB. 0,5 secondi e se è presente un segnale di uscita sulla porta 2. Se entrambe le valvole a pulsante sono attivate, la porta di uscita 2 viene pressurizzata. Rilasciando una o entrambe le valvole a pulsante si interrompe immediatamente il flusso e l'attacco di uscita 2 diventa non pressurizzato. Il sistema sfiata da 2 a 3. Il blocco di comando pneumatico per l'avviamento a due mani è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine UE. Rientra nella Categoria 1, PL "c" secondo la norma EN ISO 13849-1 ed è conforme al Tipo III A secondo la norma EN 574.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco di controllo
Tipo di raccordog
Codice doganale84819000
839,95 IVA esclusa
/ Unità
1024,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione