Riferimenti
Festo:H-QS-10
Rubix:160000000582835
Produttore:153465
EAN:4052568011420

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di non ritorno |
|---|---|
| Tipo di raccordo | qs |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153465-VALVOLA UNIDIREZIONALE H-QS-10
Valvola di non ritorno H-QS-10 Funzione della valvola=Funzione di non ritorno, Connessione pneumatica, attacco 1=QS-10, Connessione pneumatica, attacco 2=QS-10, Tipo di montaggio=Installazione in linea, Portata nominale standard=1480 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x30x27 mm |
|---|---|
| Peso | 62 g |
| Tipologia | valvola di non ritorno |
| Tipo di raccordo | qs |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione