Riferimenti
Brevetti Stendalto:SR305050
Rubix:999190900094425

Documenti
Dettagli del prodotto : STRISCIA 305 R150 30X20 305050ST
Striscia in nylon Brevetti Stendalto serie 305: raggio 150 mm, interno 30x23 mm. Progettata per protezione cavi e lunga corsa con guide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 150 mm |
|---|---|
| Materiale | nylon |
| Larghezza Interna | 30 mm |
| Altezza Interna | 23 mm |
| Serie | 305 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,00 IVA esclusa
/ Metro
€ 36,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
