9418-01120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1120MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:SPZ1120MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471915
Produttore:941801120
EAN:5412571108569
9418-01120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1120MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9418-01120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1120MN SUPERHC MN


Cinghia

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza interna1083 mm
Lunghezza esterna1133 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia56 mm
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito