0008861570000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.ME16
Supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GG.ME16
Rubix:999210326081812
Produttore:0008861570000
EAN:4012802808551


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | ghisa a grafite lamellare |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008861570000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.ME16
Supporto flangiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2710 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | ghisa a grafite lamellare |
| Interasse del fissaggio | 184 mm |
| Altezza | 220 mm |
| Numero di fori | 5 |
| Diametro esterno | 220 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione