Riferimenti
INA:GEHCFTR05-GG
Rubix:999201229091853
Produttore:0872699960000
EAN:4054372220869
Dettagli del prodotto : 0872699960000-SUPPORTO FLANGIATO GEHCFTR05-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22 mm |
| Diametro esterno | 97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
