STIVALI ANTINFORTUNISTICI 63903-46

Suxxeed S3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Heckel:63903-46
Rubix:999250617005991
Produttore:6390346
EAN:4031101535814
STIVALI ANTINFORTUNISTICI 63903-46
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 63903-46


Suola: PU a doppia densità, molto aderente, resistenza agli oli e agli idrocarburi, profilo autopulente, ottimo assorbimento degli urti. Tomaia: Pelle resistente all'acqua e alla penetrazione di liquidi Colletto e ghetta in tessuto idrofobo, occhielli in tessuto. Fodera: Airmesh climatico, altamente resistente all'abrasione, ottimo assorbimento del vapore acqueo, asciugatura rapida. Puntale: composito. Suola antiperforazione: senza metallo. Suola: rimovibile, in tessuto molto resistente all'abrasione e che permette una buona evacuazione del sudore. Peso 570 g nella taglia 42

Punti di forza

Leggerezza, flessibilità, aspetto, comfort, idrofobicità, ottimo grip

Applicazioni

Modelli amagnetici molto leggeri e flessibili per artigiani, industria, logistica, servizi, comunità, zone umide.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Coloregrigio
Materiale principalecamoscio
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

46

Gambale

selezionare le varianti (19)