7762-81105 CINGHIA POLIURETANO DT5 1100 16

SYNCHRO POWER DL-T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:DL PU T5 1100 16
Rubix:160000001620489
Produttore:776281105
EAN:5414465230646
7762-81105 CINGHIA POLIURETANO DT5 1100 16

Riepilogo info tecniche

Profilodl-t5
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-81105 CINGHIA POLIURETANO DT5 1100 16


Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.

Punti di forza

Ampia gamma di profili dei denti per soddisfare tutte le esigenze applicative
Funzionamento pulito, silenzioso e scorrevole
Non richiede ritensionamento o lubrificazione
Resistenza a un'ampia gamma di temperature da -30°C a 70°C
Adatta all'uso in ambienti difficili
Ampio campo di applicazione: operazioni di assemblaggio automatico, porte orizzontali e verticali, applicazioni di stampa, impianti di trasporto, industria tessile, macchine per l'imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodl-t5
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepu
Numero di denti220
Codice doganale40103900
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione