9239-02153 POLYCHAIN CARBON VOLT 1224 8MGTC 36

Synchronous Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1224 36
Rubix:160000000471065
Produttore:923902153
EAN:5414465491733
9239-02153 POLYCHAIN CARBON VOLT 1224 8MGTC 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1224 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-02153 POLYCHAIN CARBON VOLT 1224 8MGTC 36


Synchronous belts have a renowned industry reputation for high performance and huge cost savings in a range of applications, designed to handle longer Centre distances at high load-carrying capacities. Gates uses patented Carbon Fibre tensile cords for increased horsepower rating, compactness, and flexibility, while also allowing the use of backside idlers. When combined with Gates® Poly Chain® GT®2 sprockets, you'll have a lightweight, long-lasting, maintenance-free system that's more than a match for roller chain.

Punti di forza

•Durable construction resists chemicals, oil, pollutants, and abrasion
High power density with a lightweight, clean-running construction

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,206 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1224 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti153
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
377,21 IVA esclusa
/ Unità
460,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione