4484-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-M5-PK-3
T Quick Connector
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:TCK-M5-PK-3
Rubix:160000000578221
Produttore:4484
EAN:4052568018900

Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento);alluminio (dado) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 4484-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-M5-PK-3
Raccordo a T per montaggio rapido TCK-M5-PK-3 Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio M5, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento);alluminio (dado) |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione