T-SHIRT ARGENTINA MAN 988633 @ XXL BLACK CUSTOM

T-shirt Argentina Man

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

James Ross Collection:988633-XXL
Rubix:999220622015988
Produttore:988633-XXL
T-SHIRT ARGENTINA MAN 988633 @ XXL BLACK CUSTOM

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezza2xl
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-SHIRT ARGENTINA MAN 988633 @ XXL BLACK CUSTOM


T-SHIRT ARGENTINA MAN NERA+STAMPA 1 COL.ROSSO LATO CUORE LOGO DOC cm 4,5 x 3,5+STAMPA SU MANICA SX 1 COL. BIANCO "DOC CREW"cm 6,5 x 1,1 (5 PZ PER TG. E MULTIPLI. CARTONE 100 PZ).
-T-shirt manica corta
- 100% cotone pettinato
- Girocollo
- Collo basso h cm 1.2
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte per la stampa piegate a metà,
complete di bustine singole per il rimbusto)
- Non vendibili singolarmente
- Protezione ai raggi solari UPF livello 50+ (tranne colore White)

N.B. Si prega di lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezza2xl
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza