URBAN 2 HIVIS T-SHIRT YELLOW SIZE XXL 894507
T-shirt Hivis URBAN 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:894507
Rubix:999230519042794
Produttore:894507
EAN:3660338469053

Documenti
Dettagli del prodotto : URBAN 2 HIVIS T-SHIRT YELLOW SIZE XXL 894507
Abbigliamento di protezione, T-shirt in tessuto riciclato 100% poliestere ad alta visibilità, 130 g/m². Bande retro-riflettenti cucite che consentono di essere perfettamente visibili sia di giorno che di notte alla luce dei fari all'esterno. (Classe dell'indumento: 2).
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
