T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS ORANGE S178ORR # M

Maglietta HiVis a maniche lunghe

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Portwest:S178ORRM
Rubix:999220801014133
EAN:5036108275014
T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS ORANGE S178ORR # M
Riepilogo info tecniche
Colorearancione
Grandezzam
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS ORANGE S178ORR # M


Questa maglietta a maniche lunghe offre una buona visibilità grazie al colore e al tessuto in poliestere traspirante che la mantiene comodamente fresca. Il tessuto a nido d'ape in microrete ad alta visibilità è stato appositamente progettato per mantenere chi lo indossa fresco, comodo e visibile, anche in ambienti caldi. Con una protezione UPF 50+, questo tessuto offre proprietà di raffreddamento avanzate, unite a un'eccellente traspirabilità, che lo rendono la scelta ideale per i climi caldi.


Durevole, antipiega e ad asciugatura rapida, questa maglietta si mantiene forte lavaggio dopo lavaggio. Caratteristiche Questa maglietta a maniche lunghe garantisce una buona visibilità offrendo al contempo un comfort ottimale. Realizzata in poliestere traspirante per mantenere il corpo fresco e asciutto. Ha un bordo sul colletto e un taglio generoso per un maggiore comfort. Il tessuto traspirante impedisce la ritenzione dell'umidità, mentre la finitura assorbente asciuga rapidamente e facilita la rimozione delle macchie.




Specifiche - Taglie disponibili: S, M, XL, 2XL e 3XL - Tessuto esterno: 100% poliestere a nido d'ape micro mesh 150g - Laboratorio di prova:







SATRA Technology Europe Ltd - Nastro riflettente - Cuciture del collo termosaldate - Vestibilità ampia - Girocollo - Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV Norme Questa maglietta è conforme alle norme EN ISO 20471 Classe 3 e RIS 3279 TOM 2° EDIZIONE per un'alta visibilità e una sicurezza ottimale, in particolare nel settore ferroviario.



Istruzioni per l'uso - Lavare in lavatrice a 40°C per un massimo di 50 volte.





Non usare candeggina - Asciugare a bassa temperatura - Stirare a bassa temperatura se necessario - Non lavare a secco Informazioni sul marchio Portwest è un marchio leader nel settore dell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Con oltre un secolo di esperienza, Portwest si distingue per il suo impegno verso l'innovazione, la qualità e la sicurezza. Portwest offre un'ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti di vari settori, combinando prestazioni, durata e comfort. Riconosciuto in tutto il mondo, il marchio utilizza standard rigorosi per offrire soluzioni affidabili adatte agli ambienti più esigenti.

Punti di forza




- Mantiene freschi e asciutti grazie al tessuto traspirante - La finitura di qualità assorbente del tessuto permette di asciugare rapidamente e di rimuovere efficacemente le macchie - Visibilità grazie alla striscia riflettente e al colore arancione - Comfort ottimale grazie alle cuciture termosaldate e alla vestibilità generosa

Applicazioni

Questa maglietta a maniche lunghe ad alta visibilità è ideale per i professionisti della manutenzione, dell'approvvigionamento, della sicurezza, della fabbrica, del controllo delle scorte di magazzino o della gestione che lavorano in ambienti che richiedono una maggiore visibilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzam
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,60 IVA esclusa
/ Unità
16,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)