T-SHIRT HI-VIS GIALLO/BLU S173YNR # XS

T-SHIRT HI-VIS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Portwest:S173YNRXS
Rubix:999220801014099
Produttore:S173YNRXS
EAN:5036108374380
T-SHIRT HI-VIS GIALLO/BLU S173YNR # XS
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Grandezzaxs
Classe EN204711
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-SHIRT HI-VIS GIALLO/BLU S173YNR # XS


Tessuto traspirante antiumidità per
mantenere il corpo caldo e all’asciutto.
• Alto contenuto di cotone per
un comfort superiore.
• Banda riflettente per una maggiore
visibilità,inserti in contrasto per una
maggiore protezione dallo sporco.
• Comoda vestibilità.
• Girocollo.
• Certificato EN ISO 20471
per oltre 50 lavaggi.
• Tessuto classificato 40+ UPF per
bloccare il 98% dei raggi UV.
• Conforme RIS 3279-TOM per l’industria
ferroviaria (solo arancione).
• Certificato CE.

Punti di forza

•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxs
Classe EN204711
Materiale principalecotone/poliestere
Colore secondarioblu navy
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,15 IVA esclusa
/ Unità
19,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

Classe EN20471

Materiale principale

selezionare le varianti (9)