T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS ORANGE S178ORR # XL
Maglietta HiVis a maniche lunghe
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:S178ORRXL
Rubix:999220801014137
EAN:5036108275038

Dettagli del prodotto : T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS ORANGE S178ORR # XL
Questa maglietta a maniche lunghe offre una buona visibilità grazie al colore e al tessuto in poliestere traspirante che la mantiene comodamente fresca. Il tessuto a nido d'ape in microrete ad alta visibilità è stato appositamente progettato per mantenere chi lo indossa fresco, comodo e visibile, anche in ambienti caldi. Con una protezione UPF 50+, questo tessuto offre proprietà di raffreddamento avanzate, unite a un'eccellente traspirabilità, che lo rendono la scelta ideale per i climi caldi.
Durevole, antipiega e ad asciugatura rapida, questa maglietta si mantiene forte lavaggio dopo lavaggio. Caratteristiche Questa maglietta a maniche lunghe garantisce una buona visibilità offrendo al contempo un comfort ottimale. Realizzata in poliestere traspirante per mantenere il corpo fresco e asciutto. Ha un bordo sul colletto e un taglio generoso per un maggiore comfort. Il tessuto traspirante impedisce la ritenzione dell'umidità, mentre la finitura assorbente asciuga rapidamente e facilita la rimozione delle macchie.
Specifiche - Taglie disponibili: S, M, XL, 2XL e 3XL - Tessuto esterno: 100% poliestere a nido d'ape micro mesh 150g - Laboratorio di prova:
SATRA Technology Europe Ltd - Nastro riflettente - Cuciture del collo termosaldate - Vestibilità ampia - Girocollo - Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV Norme Questa maglietta è conforme alle norme EN ISO 20471 Classe 3 e RIS 3279 TOM 2° EDIZIONE per un'alta visibilità e una sicurezza ottimale, in particolare nel settore ferroviario.
Istruzioni per l'uso - Lavare in lavatrice a 40°C per un massimo di 50 volte.
Non usare candeggina - Asciugare a bassa temperatura - Stirare a bassa temperatura se necessario - Non lavare a secco Informazioni sul marchio Portwest è un marchio leader nel settore dell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Con oltre un secolo di esperienza, Portwest si distingue per il suo impegno verso l'innovazione, la qualità e la sicurezza. Portwest offre un'ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti di vari settori, combinando prestazioni, durata e comfort. Riconosciuto in tutto il mondo, il marchio utilizza standard rigorosi per offrire soluzioni affidabili adatte agli ambienti più esigenti.
Durevole, antipiega e ad asciugatura rapida, questa maglietta si mantiene forte lavaggio dopo lavaggio. Caratteristiche Questa maglietta a maniche lunghe garantisce una buona visibilità offrendo al contempo un comfort ottimale. Realizzata in poliestere traspirante per mantenere il corpo fresco e asciutto. Ha un bordo sul colletto e un taglio generoso per un maggiore comfort. Il tessuto traspirante impedisce la ritenzione dell'umidità, mentre la finitura assorbente asciuga rapidamente e facilita la rimozione delle macchie.
Specifiche - Taglie disponibili: S, M, XL, 2XL e 3XL - Tessuto esterno: 100% poliestere a nido d'ape micro mesh 150g - Laboratorio di prova:
SATRA Technology Europe Ltd - Nastro riflettente - Cuciture del collo termosaldate - Vestibilità ampia - Girocollo - Tessuto con classificazione UPF 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV Norme Questa maglietta è conforme alle norme EN ISO 20471 Classe 3 e RIS 3279 TOM 2° EDIZIONE per un'alta visibilità e una sicurezza ottimale, in particolare nel settore ferroviario.
Istruzioni per l'uso - Lavare in lavatrice a 40°C per un massimo di 50 volte.
Non usare candeggina - Asciugare a bassa temperatura - Stirare a bassa temperatura se necessario - Non lavare a secco Informazioni sul marchio Portwest è un marchio leader nel settore dell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Con oltre un secolo di esperienza, Portwest si distingue per il suo impegno verso l'innovazione, la qualità e la sicurezza. Portwest offre un'ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti di vari settori, combinando prestazioni, durata e comfort. Riconosciuto in tutto il mondo, il marchio utilizza standard rigorosi per offrire soluzioni affidabili adatte agli ambienti più esigenti.
Punti di forza
- Mantiene freschi e asciutti grazie al tessuto traspirante - La finitura di qualità assorbente del tessuto permette di asciugare rapidamente e di rimuovere efficacemente le macchie - Visibilità grazie alla striscia riflettente e al colore arancione - Comfort ottimale grazie alle cuciture termosaldate e alla vestibilità generosa
Applicazioni
Questa maglietta a maniche lunghe ad alta visibilità è ideale per i professionisti della manutenzione, dell'approvvigionamento, della sicurezza, della fabbrica, del controllo delle scorte di magazzino o della gestione che lavorano in ambienti che richiedono una maggiore visibilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione