Riferimenti
Portwest:S173YNRXL
Rubix:999220216005878
EAN:5036108250936

Documenti
Dettagli del prodotto : T-SHIRT HI-VIS GIALLO/BLU S173YNR # XL
Tessuto traspirante antiumidità per
mantenere il corpo caldo e all’asciutto.
• Alto contenuto di cotone per
un comfort superiore.
• Banda riflettente per una maggiore
visibilità,inserti in contrasto per una
maggiore protezione dallo sporco.
• Comoda vestibilità.
• Girocollo.
• Certificato EN ISO 20471
per oltre 50 lavaggi.
• Tessuto classificato 40+ UPF per
bloccare il 98% dei raggi UV.
• Conforme RIS 3279-TOM per l’industria
ferroviaria (solo arancione).
• Certificato CE.
mantenere il corpo caldo e all’asciutto.
• Alto contenuto di cotone per
un comfort superiore.
• Banda riflettente per una maggiore
visibilità,inserti in contrasto per una
maggiore protezione dallo sporco.
• Comoda vestibilità.
• Girocollo.
• Certificato EN ISO 20471
per oltre 50 lavaggi.
• Tessuto classificato 40+ UPF per
bloccare il 98% dei raggi UV.
• Conforme RIS 3279-TOM per l’industria
ferroviaria (solo arancione).
• Certificato CE.
MAGLIETTA GIROCOLLO ALTA VISIBILITA' GIALLO/BLU TG. XL
Punti di forza
•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | blu navy |
| Grammatura | 175 g/m² |
| Materiale | 55% cotone idrofilo; 45% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione