Riferimenti
James Ross Collection:991440-XXL
Rubix:999220216006534
EAN:8056352038644


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLO SAN FRANCISCO NAVY 991440 # XXL NAVY
POLO PIQUET MANICA CORTA SAN FRANCISCO BLU TG. XXL
Punti di forza
• 100% cotone pettinato
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore