Riferimenti
James Ross Collection:991463-M
Rubix:999220216006562
EAN:8056352039917


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLO DUBAI MAN 991463 # M BLACK
POLO MANICA CORTA IN JERSEY DUBAI NERO TG. M
Punti di forza
• 100% cotone pettinato
Tre bottoni
Colletto a coste
5 pezzi ripiegati a metà, confezionati in una borsa polibag
Venduto anche singolarmente
Tre bottoni
Colletto a coste
5 pezzi ripiegati a metà, confezionati in una borsa polibag
Venduto anche singolarmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | ovatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione