GENERATORE PLASMA MANUALE 880514

Tagliatrice al plasma cut 35a

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880514
Rubix:999190400156015
EAN:3660338339059
GENERATORE PLASMA MANUALE 880514

Riepilogo info tecniche

Fattore di marcia a 40° C30a - 60%
Intensità massima35 A
Peso12 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GENERATORE PLASMA MANUALE 880514


Ideale per lavori di manutenzione. CUTTER 35A è una tagliatrice al plasma con compressore integrato.Con il suo compressore incorporato, la 35A al plasma è indispensabile in assenza di aria compressa. Il suo filtro integrato previene la formazione di condensa nella torcia.La 35A al plasma garantisce tagli di qualità anche su strutture verniciate fino a 15 mm in acciaio, inox e ghisa, e fino a 10 mm per alluminio e rame.Grazie al sistema “Arco Pilota", l’arco si innesca senza bisogno di toccare il pezzo. Questo sistema di innesco senza HF evita eventuali disturbi elettromagnetici (radio, computer, telefoni, apparecchiature mediche...).Fornita con torcia 4 m con dispositivo di sicurezza sul grilletto per prevenire l’attivazione accidentale o involontaria.Viene fornita con un kit di manutenzione che include: Elettrodi (X3), ugelli (X3), bocchetta (x1) e diffusori (x1)Alimentazione: 230 V monoConsumo: 16ACorrente di taglio: da 10A a 35ATempo di accensione (40 °C): 30A al 60% Spessore: Acciaio: 15 mm (separazione) / Al: 10 mm (separazione)GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Fattore di marcia a 40° C30a - 60%
Intensità massima35 A
Peso12 kg
Tipologiacut 35a
Altezza28 mm
Lunghezza52 mm
Larghezza46 mm
1397,64 IVA esclusa
/ Unità
1705,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore