GENERATORE PLASMA MANUALE 880516

Tagliatrice al plasma cut 70a tri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880516
Rubix:999190400156016
EAN:3660338339066
GENERATORE PLASMA MANUALE 880516

Riepilogo info tecniche

Fattore di marcia a 40° C(40°c) 70a 60%
Intensità massima20-70 A
Peso22 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GENERATORE PLASMA MANUALE 880516


CUT 70A TRI è una tagliatrice al plasma con una capacità di taglio di 35 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Il suo sistema di innesco senza HF consente di mantenere e incrementare la durata in servizio dei prodotti di consumo. Destinata all’utilizzo in ambienti difficili, è dotata di una meccanica molto robusta e di un pannello di controllo intuitivo. È precablata per l’uso su banco da taglio automatico.PRODUTTIVITÀVelocità di taglio superiore all’ossitaglio. Taglia tutti gli acciai (dolce, inossidabile, temperato, HLE), alluminio, rame, ecc. Raffreddamento della postazione ottimizzato grazie al condotto di ventilazione che permette di isolare i componenti elettronici dalle polveri. Installazione facile e veloce delle parti per la massima efficienza. Tempo di accensione di 70A al 60% (40 °C).TORCIA AD ALTE PRESTAZIONITorcia Premium TECMO® (fornitore leader in Europa). Qualità di taglio superiore: corpo torcia raffreddato ad aria con elevata stabilità dell’arco ai diversi regimi. Progettata per resistere a urti e calore. La connessione/disconnessione rapida della torcia senza attrezzi facilita il trasporto e la manutenzione. Meccanismo di innesco facile da usare per il massimo comfort. Pannello di controllo intuitivo:- 3 modalità operative: lamiera piena / lamiera traforata / bloccaggio- regolazione manuale della pressione dell’aria (4,1 < 6,5 bar) con grafico a barre sul display. L’innesco senza HF previene i disturbi che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze. Compatibile con kit CNC per banco da taglio automatico.Viene fornito con set di manutenzione, pinza di massa e torcia MT 70 di 6 metri.Alimentazione: 400 V TRIConsumo: 16ACorrente di taglio: da 20A a 70ATempo di accensione (40 °C): 70A al 60%Pressione: da 5 a 9 barSpessore: Acciaio: 35 mm (separazione) / Al: 25 mm (separazione)GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Fattore di marcia a 40° C(40°c) 70a 60%
Intensità massima20-70 A
Peso22 kg
Tipologiacut 70 a
Altezza520 mm
Lunghezza400 mm
Larghezza260 mm
2358,17 IVA esclusa
/ Unità
2876,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore