GENERATORE PLASMA MANUALE 863331

Tagliatrice G CUT PLASMA 40 FV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:863331
Rubix:170000000539561
EAN:3660338179129
GENERATORE PLASMA MANUALE 863331

Riepilogo info tecniche

Fattore di marcia a 40° C32a al 60%
Intensità massima45 A
Peso15 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GENERATORE PLASMA MANUALE 863331


Ideale per i lavori di manutenzione, la PLASMA 40FV è una tagliatrice al plasma potente con tecnologia Inverter.

TAGLIO DI QUALITÀ SENZA DEFORMAZIONE
Solida e rinforzata nonostante il peso ridotto di 20 kg, si adatta agli ambienti industriali e difficili per offrire un taglio di qualità anche su strutture verniciate:
• fino a 15 mm per l'acciaio, l'inox e la ghisa;
• fino a 10 mm per l'alluminio e il rame.
La PLASMA 40FV presenta una modalità «lamiera a griglia« che mantiene l'arco quando la torcia non è a contatto con la parte da tagliare. Potenza massima per un prodotto monofase

INTERFACCIA INTUITIVA
Con questa nuova interfaccia, la regolazione delle impostazioni è semplificata grazie a 3 modalità:
- taglio di lamiere a griglia;
- taglio di lamiere piene;
- misurazione della pressione dell'aria.
Visualizzate le vostre impostazioni grazie al display digitale integrato.

AVVIO SENZA HF
Grazie al sistema «arco pilota», l'arco è innescato senza bisogno di toccare il pezzo da tagliare. Questo sistema di innesco senza HF evita qualsiasi interferenza elettromagnetica (radio, informatica, telefonia, attrezzature mediche... ).

UTILIZZO SEMPLICE E RAPIDO IN SICUREZZA
Torcia 4 m con dispositivo di sicurezza sulla leva di comando per evitare l'azionamento accidentale o involontario. Provvisto di corridoio di ventilazione che isola la parte elettronica dalle polveri. Da collegare a una fonte di alimentazione di aria compressa.

ALIMENTAZIONE HIGH-TECH
Di ultima generazione, la PLASMA 40FV dispone di un PFC potente che la rende Flexible Voltage (85-265V).
• Grazie a questa tecnologia, la PLASMA 40FV funziona su una semplice presa 230V-16A o 110V-32A, anche in caso di uso intensivo e con prolunghe da cantiere (100 m).
• La PLASMA 40FV è testata in fabbrica per resistere alle sovratensioni fino a 400V. Ciò la rende particolarmente adatta per funzionare su gruppi elettrogeni e contro le sovratensioni permanenti.

Alimentazione: 230 V Mono
Consumo: 25A/32A (110V / 230V)
Corrente di taglio: da 10A a 40A
Fattore di servizio (40° - 60%): 32A
Pressione: da 2,5 a 6 bar
Spessore: Acciaio - 10 mm / Allum. - 8 mm
GARANZIA 2 ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
Fattore di marcia a 40° C32a al 60%
Intensità massima45 A
Peso15 kg
Tipologiatagliatrice g cut plasma 40 fv
Altezza370 mm
Lunghezza510 mm
Larghezza250 mm
1324,74 IVA esclusa
/ Unità
1616,19 IVA inclusa
  • Esaurito