413071 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-20-20-M6-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.5-20-20-M6-55
Rubix:160000000525046
Produttore:413071
EAN:4045525596795
413071 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-20-20-M6-55

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 413071 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-20-20-M6-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro20 mm
Altezza20 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione