413111 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-30-15-M8-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.5-30-15-M8-55
Rubix:160000000525051
Produttore:413111
EAN:4045525596870
413111 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-30-15-M8-55

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Altezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 413111 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-30-15-M8-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro30 mm
Altezza15 mm
Valore della durezza55 shore a ±5
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
1,32 IVA esclusa
/ Unità
1,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione