412811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-25-M8-20-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 352-30-25-M8-S-55
Rubix:160000000525023
Produttore:GN 352-30-25-M8-S-55
EAN:4045525597235
412811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-25-M8-20-55

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Altezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-25-M8-20-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro30 mm
Altezza25 mm
Valore della durezza55 shore a
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore