1220330183-ANTIVIBRANTE FORMA A - 55 SHORE A A 25 20 M6 20 M/M
APSOvib® Tampone rotondo, tipo A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Angst+Pfister:A2520M620M/M
Rubix:170000000996135
Produttore:A2520M620M/M

Dettagli del prodotto : 1220330183-ANTIVIBRANTE FORMA A - 55 SHORE A A 25 20 M6 20 M/M
Tampone antivibrazione rotondo APSOvib® tipo A con durezza circa 55 Shore A. In elastomero NR nero, per fissaggio elastico e isolamento vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Valore della durezza | circa 55 shore a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
