412831 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.4-40-20-M8-23-55
Rubix:160000000525025
Produttore:412831
EAN:4045525597259
412831 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-55

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 412831 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Diametro40 mm
Altezza20 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore