412709 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-15-M4-10-55

Tamponi, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.4-15-15-M4-10-55
Rubix:160000000525009
Produttore:412709
EAN:4045525597112
412709 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-15-M4-10-55

Riepilogo info tecniche

Diametro15 mm
Altezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412709 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-15-M4-10-55


I respingenti GN 352 sono utilizzati come respingenti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori. Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica sviluppata dall'impatto. Agiscono come ammortizzatori e prevengono urti e rimbalzi dannosi. Agiscono anche come smorzatori acustici. Questi respingenti sono utilizzati anche come piedini di livellamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro15 mm
Altezza15 mm
Valore della durezza55 shore a ±5
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore